Ejecución:
Color del producto: naranja// negro
Diámetro de aproximadamente 11 cm
El líquido que contiene el marcador es biodegradable e inofensivo para los seres humanos, la fauna y la flora
Profundidad de localización hasta un máximo de 1,5 m
Antena pasiva en carcasa de polietileno repelente al agua de color negro/naranja
Descripción:
El 3M ™ Extended Range EMS Ball Markers cuentan con un diseño de auto-nivelación que permite un posicionamiento horizontal preciso, independientemente de la colocación en el suelo, lo que facilita el posicionamiento preciso de las instalaciones subterráneas.
Característica:
Alcance de detección de hasta 1,5 metros
Diseño autonivelante para un posicionamiento horizontal preciso
Permite marcar fácilmente las líneas de servicios públicos enterradas
Antena pasiva en una carcasa de polietileno repelente al agua
Funciona en un rango de temperatura de -20 a 50 grados Celsius
Funciona sin alimentación externa