3M™ 1403-XR Marcador de bolas EMS - Agua, Azul

Número de artículo: 7100178135
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 30 Piezas
  • Pasos del pedido: 30 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Marcador especial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100178135
EAN / GTIN 50051128621054
Número del fabricante 7100178135

Descripción

Ejecución:

Color del producto: azul
Diseño autonivelante para un posicionamiento horizontal preciso
Permite marcar fácilmente las líneas de suministro enterradas
Antena pasiva en una carcasa de polietileno repelente al agua
Funciona en un rango de temperatura de -20 a 50 grados centígrados

Descripción:

El 3M ™ Extended Range EMS Ball Markers cuentan con un diseño de auto-nivelación que permite un posicionamiento horizontal preciso, independientemente de la colocación en el suelo, lo que facilita el posicionamiento preciso de las instalaciones subterráneas.

Característica:

Alcance de detección de hasta 1,5 metros
Diseño autonivelante para un posicionamiento horizontal preciso
Permite marcar fácilmente las líneas de servicios públicos enterradas
Antena pasiva en una carcasa de polietileno repelente al agua
Funciona en un rango de temperatura de -20 a 50 grados Celsius
Funciona sin alimentación externa

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra