3M™ Dynatel™ 1253 Baliza Aguas Residuales - Color Verde

Número de artículo: 7100178098
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Marcador especial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100178098
EAN / GTIN 50051128620347
Número del fabricante 7100178098

Descripción

Ejecución:

Color del producto: verde
Posición de instalación horizontal
Adecuado como ″escudo protector″ para cuerpos de mangas
Diámetro de 38,1 cm
Altura total: 1,65 cm

Descripción:

Fácil localización incluso en lugares más profundos - Marcador de rango completo para marcar líneas de servicios públicos subterráneas.

Característica:

Adecuado para aplicaciones más profundas
No se necesita una fuente de alimentación externa
El color se ajusta a las normas de la APWA

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra