Ejecución:
Color del artículo: Orange
Diámetro de aprox. 11 cm
El líquido contenido en el marcador es biodegradable e inofensivo para los seres humanos, la fauna y la flora
Profundidad de detección hasta un máximo de 1,5 m.
Longitud total: 10.4 cm
Descripción:
El 3M ™ Extended Range EMS Ball Markers cuentan con un diseño de auto-nivelación que permite un posicionamiento horizontal preciso, independientemente de la colocación en el suelo, lo que facilita el posicionamiento preciso de las instalaciones subterráneas.
Característica:
Cobertura hasta 1,5 metros
Diseño autonivelante para un posicionamiento horizontal preciso
Permite marcar fácilmente las líneas de servicios públicos enterradas
Antena pasiva en una carcasa de polietileno repelente al agua
Funciona en un rango de temperatura de -20 a 50 grados Celsius
Funciona sin alimentación externa