3M™ X5-SV03-CE Visor corto para cascos de protección X5000 y X5500, con policarbonato ámbar antiempañante y antirrayaduras, caja de 10

Número de artículo: 7100176968
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Visera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100176968
EAN / GTIN 04054596605961
Número del fabricante 7100176968
Número L L01110 745

Descripción

Ejecución:

Policarbonato moldeado para la protección contra impactos para partículas de alta velocidad y temperaturas extremas (BT).
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones
Protección contra partículas finas (marca K)
Resistente al empañamiento (marcado N)
Se adapta a los cascos de seguridad 3M™ SecureFit™ de las series X5000 y X5500.

Descripción:

El visor corto 3M™ X5-SV03-CE está moldeado en policarbonato y cuenta con un recubrimiento antiempañante y antirrayaduras. Nuestro visor ámbar está diseñado para ajustarse a los cascos de protección 3M™ SecureFit™ de las series X5000 y X5500 y está disponible en paquetes de 10 unidades.

Característica:

Policarbonato moldeado para la protección frente a impactos de partículas a alta velocidad y a temperaturas extremas (BT)
Adecuado para una amplia variedad de aplicaciones
Protección frente a partículas finas (con marcado K)
Protección frente a empañamiento (marcado N)
Diseñado para adaptarse a los cascos de protección 3M™ SecureFit™ de las series X5000 y X5500
Fácil de montar y desmontar
Protección frente a partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas (-5 °C y 55 °C), marcado BT (120 m/s)
Clase óptica 1
Protección frente a la radiación UV (2C-1, 2) con buen reconocimiento de colores y un contraste mejorado
Color: Ámbar
Está disponible en paquetes de diez unidades