3M™ SecureFit™ Casco de protección, X5505NVE-CE, sin ventilación, rojo, CE, caja de 4

Número de artículo: 7100175603
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Casco protector

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100175603
    EAN / GTIN 04054596593718
    Número del fabricante 7100175603

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Rojo
    Sistema de banda con tecnología patentada exclusiva de distribución de presión
    El sistema de cierre de trinquete de 4 puntos permite que el scooter ajuste la altura del casco y se ajuste con múltiples ajustes verticales.
    Posición ajustable
    El diseño sin montura, orientado en el casco de escalada, permite una vista sin obstrucciones hacia arriba

    Descripción:

    El casco de protección 3M™ SecureFit™ X5505NVE-CE permite ajustar la posición y posee un arnés con trinquete de 4 puntos, muy fácil de usar, que cuenta con la exclusiva tecnología 3M™ Pressure Diffusion. Nuestro casco de protección rojo no tiene visera y posee un sensor 3M™ UVicator™ que indica los niveles perjudiciales de luz ultravioleta (UV). Cumple la norma EN397 para uso industrial general.

    Característica:

    Protección para la cabeza cómoda y segura contra la caída de pequeños objetos y para uso industrial general
    Arnés con la exclusiva tecnología patentada 3M™ Pressure Diffusion
    Arnés con trinquete de 4 puntos que permite al usuario personalizar la altura y el ajuste con diferentes niveles de ajuste vertical
    Posición ajustable
    Inspirado en los cascos de alpinismo, con un diseño sin visera para ofrecer una visión clara hacia arriba
    Los clips y las ranuras para accesorios son compatibles con una amplia variedad de pantallas faciales, orejeras y otros accesorios de 3M
    El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuando el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y hay que sustituirlo
    Indicador de rayos UV patentado que informa al usuario de cuándo debe sustituir el casco debido a la exposición a los rayos UV
    Aprobado para la deformación lateral (DL) y salpicaduras de metal fundido
    Aprobado para la deformación lateral y salpicaduras de metal fundido
    Aislamiento eléctrico frente a 1000 Vac y 440 Vac
    ABS estabilizado para UV

    Nota:

    Para su uso en los sectores de la construcción, forestal, petróleo y gas, servicios e industria general
    Para utilizar en los sectores de la construcción, forestal, petróleo y gas, servicios e industria general