3M™ SecureFit™ Casco de protección, X5505V-CE, rojo, con ventilación, CE, caja de 4

Número de artículo: 7100175595
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Casco protector

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100175595
    EAN / GTIN 04054596593473
    Número del fabricante 7100175595

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Rojo
    Sistema de banda con tecnología patentada exclusiva de distribución de presión
    El sistema de cierre de trinquete de 4 puntos permite que el scooter ajuste la altura del casco y se ajuste con múltiples ajustes verticales.
    Posición ajustable
    Las rejillas de ventilación opcionales permiten que el aire fluya a través del casco

    Descripción:

    El casco de protección 3M™ SecureFit™ X5505V-CE permite ajustar la posición y posee un sistema de arnés con ruleta de 4 puntos, muy fácil de usar, que cuenta con la exclusiva tecnología 3M™ Pressure Diffusion. Nuestro casco de protección rojo sin visera tiene un sensor 3M™ UVicator™ que avisa cuando el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y hay que sustituirlo. Cumple la norma EN 397 para uso industrial general.

    Característica:

    Protección para la cabeza cómoda y segura contra la caída de pequeños objetos y para uso industrial general
    Arnés con la exclusiva tecnología patentada 3M™ Pressure Diffusion
    Arnés con trinquete de 4 puntos que permite al usuario personalizar la altura y el ajuste con diferentes niveles de ajuste vertical
    Los conductos de ventilación permiten el flujo de aire a través del casco
    Los conductos de ventilación opcionales permiten el flujo de aire a través del casco
    Inspirado en los cascos de alpinismo, con un diseño sin visera para ofrecer una visión clara hacia arriba
    El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuando el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y hay que sustituirlo
    Se puede añadir material reflectante 3M™ Scotchlite™ al casco para que sea más visible en condiciones de poca luz
    También se puede añadir material reflectante 3M™ Scotchlite™ al casco para que sea más visible en condiciones de poca luz
    Aprobado para la deformación lateral (DL)
    Aprobado para la deformación lateral

    Nota:

    Para su uso en los sectores de la construcción, petróleo y gas, forestal e industria general
    Para utilizar en los sectores de la construcción, forestal, petróleo y gas, servicios e industria general