3M™ SecureFit™ Casco de protección, X5504V-CE, verde, con ventilación, CE, caja de 4

Número de artículo: 7100175594
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100175594
EAN / GTIN 04054596593442
Número del fabricante 7100175594

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Verde
Sistema de banda con tecnología patentada exclusiva de distribución de presión
El sistema de cierre de trinquete de 4 puntos permite que el scooter ajuste la altura del casco y se ajuste con múltiples ajustes verticales.
Posición ajustable
Las rejillas de ventilación opcionales permiten que el aire fluya a través del casco

Descripción:

El casco de protección 3M™ SecureFit™ X5504V-CE permite ajustar la posición y posee un sistema de arnés con ruleta de 4 puntos, muy fácil de usar, que cuenta con la exclusiva tecnología 3M™ Pressure Diffusion. Nuestro casco de protección verde sin visera tiene un sensor 3M™ UVicator™ que avisa cuando el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y hay que sustituirlo. Cumple la norma EN 397 para uso industrial general.

Característica:

Protección para la cabeza cómoda y segura contra la caída de pequeños objetos y para uso industrial general
Arnés con la exclusiva tecnología patentada 3M™ Pressure Diffusion
Arnés con trinquete de 4 puntos que permite al usuario personalizar la altura y el ajuste con diferentes niveles de ajuste vertical
Los conductos de ventilación permiten el flujo de aire a través del casco
Los conductos de ventilación opcionales permiten el flujo de aire a través del casco
Inspirado en los cascos de alpinismo, con un diseño sin visera para ofrecer una visión clara hacia arriba
El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuando el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y hay que sustituirlo
Se puede añadir material reflectante 3M™ Scotchlite™ al casco para que sea más visible en condiciones de poca luz
También se puede añadir material reflectante 3M™ Scotchlite™ al casco para que sea más visible en condiciones de poca luz
Aprobado para la deformación lateral (DL)
Aprobado para la deformación lateral

Nota:

Para su uso en los sectores de la construcción, petróleo y gas, forestal e industria general
Para utilizar en los sectores de la construcción, forestal, petróleo y gas, servicios e industria general