3M™ X5-P4PTCS1 Barboquejo de primera calidad de 4 puntos y cierre magnético para cascos de protección SecureFit™

Número de artículo: 7100175588
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Soporte de protección para la cabeza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100175588
EAN / GTIN 04054596595477
Número del fabricante 7100175588

Descripción

Ejecución:

Color del producto: negro
La hebilla magnética permite bloquear y abrir con una mano
Accesorios opcionales para la Serie X5500™ SecureFit™ casco protector
Fácil montaje, operación y ajuste
Como reemplazo de piezas desgastadas o dañadas

Descripción:

El barboquejo de primera calidad de 4 puntos X5-P4PTCS1 de 3M™ es un accesorio opcional de los cascos de protección 3M™ SecureFit™ de la serie X5500. Nuestro barboquejo ajustable posee un cierre magnético y sustituye a las piezas gastadas o dañadas.

Característica:

Correa de barbilla ajustable de 4 puntos para un ajuste rápido y perfecto
La hebilla magnética permite el cierre y la apertura con una sola mano
Accesorio opcional para los cascos de la serie 3M™ SecureFit™ X5500.
Fácil colocación, manejo y ajuste
Para sustituir piezas desgastadas o dañadas
El nivel adecuado de confort y protección para sus propósitos

Nota:

Para utilizar con los cascos de la serie 3M™ SecureFit™ X5500 y es ideal para su uso en las industrias de la construcción, la demolición, la silvicultura y el petróleo y el gas.