3M™ X5-S4PTCS1 Barboquejo estándar de 4 puntos con cierre para cascos de protección SecureFit™

Número de artículo: 7100175586
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte de protección para la cabeza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100175586
EAN / GTIN 04054596595408
Número del fabricante 7100175586
Número L ZP0430 X5-S4PTCS1

Descripción

Ejecución:

Color del producto: negro
Accesorio opcional para los cascos de la serie 3M™ SecureFit™ X5500.
Fácil montaje, operación y ajuste
Cierre de plástico
El nivel adecuado de confort y protección para sus propósitos

Descripción:

El barboquejo estándar de 4 puntos X5-S4PTCS1 de 3M™ es un accesorio opcional de los cascos de protección 3M™ SecureFit™ de la serie X5500. Nuestro barboquejo es muy fácil de ajustar y posee un cierre de plástico.

Característica:

Correa de barbilla ajustable de 4 puntos para un ajuste rápido y perfecto
Fácil colocación, manejo y ajuste

Nota:

Para utilizar con los cascos de la serie 3M™ SecureFit™ X5500 y es ideal para su uso en las industrias de la construcción, la demolición, la silvicultura y el petróleo y el gas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra