Ejecución:
Color de producto: Verde neón
Sistema de banda con tecnología patentada exclusiva de distribución de presión
El sistema de cierre de trinquete de 4 puntos permite que el scooter ajuste la altura del casco y se ajuste con múltiples ajustes verticales.
El diseño sin montura, orientado en el casco de escalada, permite una vista sin obstrucciones hacia arriba
Las muescas y soportes existentes son compatibles con una amplia gama de visores protectores, orejeras y otros accesorios
Descripción:
El casco de protección 3M™ SecureFit™ X5514NVE-CE permite ajustar la posición y posee un sistema de arnés con ruleta de 4 puntos, muy fácil de usar, que cuenta con la exclusiva tecnología 3M™ Pressure Diffusion. Nuestro casco de protección verde de alta visibilidad no tiene visera y posee un sensor 3M™ UVicator™ que indica los niveles perjudiciales de luz ultravioleta (UV). Cumple la norma EN 397 para uso industrial general y la norma EN 50365 para uso en instalaciones eléctricas de baja tensión 1000 Vac.
Característica:
Protección para la cabeza cómoda y segura contra la caída de pequeños objetos y para uso industrial general
Arnés con la exclusiva tecnología patentada 3M™ Pressure Diffusion
Arnés con trinquete de 4 puntos que permite al usuario personalizar la altura y el ajuste con diferentes niveles de ajuste vertical
Inspirado en los cascos de alpinismo, con un diseño sin visera para ofrecer una visión clara hacia arriba
Los clips y las ranuras para accesorios son compatibles con una amplia variedad de pantallas faciales, orejeras y otros accesorios de 3M
Compatible con barboquejos con cierre de plástico
El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuando el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y hay que sustituirlo
Certificado conforme a la norma EN 397 para uso industrial general y la norma EN 50365 para uso en instalaciones eléctricas de baja tensión 1000 Vac
Aprobado para la deformación lateral (DL) y salpicaduras de metal fundido
Aislamiento eléctrico frente a 1000 Vac y 440 Vac
ABS estabilizado para UV
Color: Verde de alta visibilidad
Nota:
Para su uso en los sectores de la construcción, forestal, petróleo y gas, servicios e industria general
Para utilizar en los sectores de la construcción, forestal, petróleo y gas, servicios e industria general