3M™ SecureFit™ Casco de protección, X5014V-CE, verde de alta visibilidad, con ventilación, reflectante, CE, caja de 4

Número de artículo: 7100175100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100175100
EAN / GTIN 04054596592193
Número del fabricante 7100175100
Número L L01110 161

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Verde neón
Sistema de banda con tecnología patentada exclusiva de distribución de presión
El exclusivo sistema de conversión chinstrap de tres puntos desarrollado por 4(TM) permite cambiar entre las normas EN 12492 (cascos Casco de alpinista) y EN 397 (cascos industriales).
El sistema de cierre de trinquete de 6 puntos permite que el scooter ajuste la altura del casco y se ajuste con múltiples ajustes verticales.
Clip de bloqueo magnético de serie

Descripción:

El casco de protección 3M™ SecureFit™ X5014V-CE posee seis ajustes de la posición diferentes y un sistema de selector de barboquejo de 4 puntos para adecuar el casco a las normas de certificación EN12492 o EN397 Nuestro casco de protección verde de alta visibilidad lleva ventilación, no tiene visera y posee un sensor 3M™ UVicator™ que indica los niveles perjudiciales de luz ultravioleta (UV). El arnés con trinquete de 6 puntos, muy fácil de usar, cuenta con la exclusiva tecnología 3M™ Pressure Diffusion.

Característica:

Protección para la cabeza cómoda y segura para trabajar en altura y realizar otras tareas industriales peligrosas
Arnés con la exclusiva tecnología patentada 3M™ Pressure Diffusion
Sistema selector de barboquejo con 4 puntos exclusivo de 3M que permite al usuario cambiar entre las normas EN 12492 (cascos para montañeros) y EN 397 (cascos de seguridad industrial)
Arnés con trinquete de 6 puntos que permite al usuario personalizar la altura y el ajuste con diferentes niveles de ajuste vertical
Clip de cierre magnético de serie
Inspirado en los cascos de alpinismo, con un diseño sin visera para ofrecer una visión clara hacia arriba
Los clips y las ranuras para accesorios son compatibles con una amplia variedad de pantallas faciales, orejeras y otros accesorios de 3M
El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuando el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y hay que sustituirlo
Con certificación EN12492 o EN 397 (dependiendo de la configuración del barboquejo)
Aprobado para la deformación lateral (DL)
ABS estabilizado para UV
Color: Verde de alta visibilidad

Nota:

Para su uso en los sectores de la construcción, petróleo y gas, forestal y servicios