3M™ Material para Etiquetas en Hojas para Serigrafía 7980

Número de artículo: 7100174285
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100174285
EAN / GTIN 04054596526228
Número del fabricante 7100174285

Descripción

Ejecución:

Imprimible en pantalla, flexografía e impresión por transferencia térmica
Resistente a la intemperie
Resistente a temperaturas de -40°C a +110°C
Reconocido por UL

Descripción:

Los 3M™ Material para Etiquetas en Hojas para Serigrafía 7980 están diseñados específicamente para aplicaciones de impresión por computadora, incluida la matriz de puntos / impacto. Las caras con capa superior, desde poliéster hasta vinilo semirrígido, son excelentes para información variable y capacidad de escritura a mano. Una gama de adhesivos 3M se adapta a aplicaciones de etiquetado, desde entornos de baja temperatura y etiquetas de batería resistentes a los ácidos hasta películas decorativas y sobrelaminaciones.

Característica:

Imprimible en serigrafía, flexografía y transferencia térmica