3M™ Material para Etiquetas de Seguridad Destructible 3698E, Plata, 305 mm x 500 m

Número de artículo: 7100174265
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100174265
EAN / GTIN 04054596524439
Número del fabricante 7100174265

Descripción

Ejecución:

Resistente a la intemperie
Estirable
Marcado fiable en el exterior
Bajo efecto de recuperación
Se puede reetiquetar mediante impresión por transferencia térmica

Descripción:

Con nuestra amplia variedad de materiales para etiquetas, el usuario podrá encontrar el producto que se ajusta a sus necesidades

Característica:

Adecuado para la impresión serigráfica, flexográfica y por transferencia térmica
Resistente a temperaturas de -40°C a +110°C
Reconocido por UL
A prueba de transmisiones