3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-110GF

Número de artículo: 7100168778
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 72 Piezas
  • Pasos del pedido: 72 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100168778
    EAN / GTIN 04054596587458
    Número del fabricante 7100168778
    Número L L01310 1336

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Gris

    Descripción:

    Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ GPH-110GF, un adhesivo acrílico multiusos gris de 1,1 mm de espesor con un núcleo de espuma adaptable, que también resiste altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una buena resistencia y durabilidad. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. Puede pegarse a distintos sustratos de alta y media energía superficial, incluso a temperaturas más bajas.

    Característica:

    Adhesivo acrílico gris, de 1,1 mm, con núcleo de espuma acrílica conformable// Adhesión rápida y fácil y durabilidad de alto rendimiento y larga duración
    Excelente resistencia a la temperatura para el pegado antes del recubrimiento en polvo// Resistencia de uso inmediato gracias al adhesivo sensible a la presión
    Proporciona una adhesión fuerte y duradera a una amplia gama de superficies de energía superficial alta y media como el metal, el aluminio, el ABS, etc.// La unión adhesiva casi invisible proporciona un diseño optimizado
    Gris, 1,1 mm, resistente a altas temperaturas, adhesivo universal con núcleo de espuma acrílica conformable, alta adhesión inicial// Gris, 1,1 mm, resistente a altas temperaturas, adhesivo universal con núcleo de espuma acrílica conformable, alta adhesión inicial// Excelente para uso en exteriores, resistente a los rayos UV y a los disolventes
    Alta resistencia al envejecimiento// Puede sustituir a los métodos convencionales de unión mecánica (remaches, soldadura, tornillos) o a los adhesivos líquidos, sin necesidad de taladrar, amolar, atornillar, soldar, acabar y limpiar
    Alta absorción de fuerzas dinámicas, actúa para amortiguar las vibraciones y los golpes// Alta absorción de fuerzas dinámicas, actúa para amortiguar las vibraciones y los golpes// Asegura un sellado duradero contra el agua, la humedad y más.
    Sellado duradero contra el agua, la humedad, etc.// Alta absorción de cargas dinámicas, amortigua las vibraciones y los golpes
    Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles// No es necesario taladrar, lijar, repintar, atornillar, soldar o volver a limpiar
    Excelente resistencia a la temperatura cuando se unen piezas metálicas antes de los procesos de curado térmico// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diversos
    Diseñado para uso en interiores y exteriores

    Nota:

    Para el montaje de componentes antes de la aplicación de la pintura mediante el curado térmico como en el recubrimiento en polvo o la pintura líquida
    Para aplicaciones con temperaturas de trabajo elevadas hasta 150 °C a largo plazo (semanas)
    Para pegar los paneles a los marcos
    Para pegar elementos de refuerzo a los paneles
    Para pegar material decorativo, adornos o accesorios