3M™ Speedglas™ Lente de aumento +1,5

Número de artículo: 7100167333
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Máscaras de soldadura filtro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100167333
EAN / GTIN 07319571710212
Número del fabricante 7100167333
Número L L01140 78

Descripción

Ejecución:

Nuevo número de catálogo: 7100167333
La máscara de soldadura Speedglas™ Serie 9100 Matissureglass™ tiene un soporte de lente de aumento incorporado en el filtro de soldadura, lo que hace que la lente sea más fácil y segura de usar.
La nueva máscara de soldador 3M™ Speedglas™ Serie 100 tiene un soporte de lente de aumento incorporado en el filtro de soldadura, lo que hace más fácil y segura la inserción de la lente. Los filtros más antiguos de la serie 100 requieren un soporte de lente de aumento (pieza de recambio 171017).
Para la Speedglas™ SL MUST SCARA DE SOLDADURA necesita una lente de aumento soporte, que está disponible como pieza de repuesto independiente (171031).

Descripción:

La lente de aumento 1,5X se utiliza para ampliar objetos 1,5 veces. Puede utilizarse con todas las pantallas de soldadura Speedglas.

Característica:

nuevo número de catálogo: 7100167333
La máscara de soldador 3M™ Speedglas™ Serie 9100 tiene un soporte de lente de aumento incorporado en el filtro de soldadura, lo que facilita y hace más segura la inserción de la lente.
Para la máscara de soldador 3M™ Speedglas™ SL necesita un soporte para la lente de aumento, que está disponible como pieza de recambio independiente (171031).

Nota:

Use for welding applications

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra