3M™ Cinta de Poliéster 875, Verde, 19 mm x 66 m, 0.05 mm

Número de artículo: 7100167284
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 64 Piezas
  • Pasos del pedido: 64 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100167284
EAN / GTIN 50638060146106
Número del fabricante 7100167284

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Verde
Fácil y limpio de quitar; ningún post-procesamiento, ningún residuo adhesivo
Longitud total: 66 m
Anchura total: 19 mm
Exento de silicona

Descripción:

La cinta de poliéster 3M™ 875 tiene un soporte de poliéster fino y de elevada resistencia que proporciona cierta conformabilidad y cumple con requisitos de bajo espesor. Esta cinta funciona en condiciones exigentes y proporciona un rendimiento satisfactorio en ciclos de horneado cortos a 204 °C, así como en procesos de autoclave más largos de hasta 177 °C.

Característica:

Funciona en condiciones exigentes, incluidos ciclos de autoclave de hasta 177 °C// Funciona en condiciones exigentes, incluidos ciclos de autoclave de hasta 177 °C
Retirada fácil y limpia sin residuos al final del proceso// Retirada fácil y limpia sin residuos al final del proceso
Color verde para una fácil identificación y colocación// Color verde para una fácil identificación y colocación
El adhesivo de caucho se puede usar en muchas piezas en las que posteriormente es necesario pintar o unir// El adhesivo de caucho se puede usar en muchas piezas en las que posteriormente es necesario pintar o unir
Sin silicona// Sin silicona
Versión más gruesa de la cinta de poliéster 875// Versión más gruesa de la cinta de poliéster 875