Ejecución:
El exclusivo contacto en U garantiza una conexión eléctrica fiable
Rápido y fácil de usar: simplemente se cierra a presión sin necesidad de pelar o retorcer el cable.
Certificado UL
Sección máxima del conductor de 1,5 mm² a 2,5 mm² (cable sólido o cable trenzado).
Descripción:
El conector IDC Scotchlok™ 316IR de 3M™ para aplicaciones de riego cuenta con un exclusivo contacto en "U" que proporciona una conexión eléctrica rápida, fiable y resistente a la humedad. Este conector admite calibres de cable de 0,5 mm² a 1,5 mm² y una tensión máxima de 32V.
Característica:
Posible rango de aplicación de menos de 32 V
Rápido y fácil de usar: Cierre a presión sin pelar ni torcer el cable
Cuenta con un exclusivo contacto en ″U″ que proporciona una conexión eléctrica rápida y fiable
Admite calibres de cable de 0,5 mm² a 1,5 mm² en formación de terminación pigtail
Nota:
Se utiliza para unir dos cables en una derivación, en línea, en coleta o en una instalación pasante y para aislar la unión