Ejecución:
El exclusivo contacto en U garantiza una conexión eléctrica fiable
Certificación UL y CSA
Rápido y fácil de usar
Conecta dos extremos de cable de 0,5 mm² a 1,5 mm²
Descripción:
El conector IDC Scotchlok™ 557 de 3M™ cuenta con un elemento de conexión dual que conecta eléctricamente dos extremos de cable de 0,5 mm2 a 1,5 mm2. Este conector retardante de llama tiene un diámetro exterior de aislamiento máximo de 3,05 mm y una temperatura de funcionamiento de 105 °C.
Característica:
El exclusivo contacto en ″U” proporciona una conexión eléctrica fiable
Admite cables de 0,5 mm² a 1,5 mm², sólidos/trenzados
Tiene certificación UL y cumple la directiva RoHS 2011/65/UE
Rápido y fácil de utilizar
Nota:
Se utiliza para conectar dos extremos de cable con 0,5 mm² a 1,5 mm² y aislar la conexión