3M™ Scotchlok™ 558 Conector Multitoma - 100unds/Caja

Número de artículo: 7100166926
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 1000 Piezas
  • Pasos del pedido: 1000 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 7100166926
    EAN / GTIN 50076308924527
    Número del fabricante 7100166926
    Número L L01310 1938

    Descripción

    Ejecución:

    Conexión sin pelar los cables
    Fácil conexión mediante una ligera presión
    Con certificación UL y CSA
    Conecta un cable con una sección de 0,5 mm² a 1,5 mm² (rama) con un cable pasante

    Descripción:

    El conector IDC eléctrico Scotchlok™ 558 de 3M™ retardante de llama de derivación y tendido conecta el extremo de un cable de 0,5 mm² a 1,5 mm² (derivación) a un cable pasante (tendido) y aísla la conexión. Este conector cuenta con un exclusivo contacto en "U" que proporciona una conexión eléctrica rápida y fiable.

    Característica:

    Conector aislado de polipropileno rojo
    El exclusivo contacto U″ proporciona una conexión eléctrica fiable
    Rápido y fácil de usar: simplemente se cierra a presión sin necesidad de pelar o retorcer el cable.
    Aprobado por UL y CSA
    Conecta un extremo de cable de 0,5 mm² a 1,5 mm² (derivación) a un extremo de cable continuo (barril)

    Nota:

    Para una conexión eléctrica rápida y fiable