3M™ Speedglas™ 100-QR Pantalla de soldadura con casco de seguridad y filtro de soldadura 100 V (783520)

Número de artículo: 7100166717
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Máscara de soldadura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100166717
EAN / GTIN 04046719868339
Número del fabricante 7100166717
Número L Z0E000 H783520

Descripción

Ejecución:

nuevo número de catálogo: 7100166717
Se adapta a muchos de los cascos más populares. El riel de liberación rápida (QR) instalado le permite retirar fácilmente el visor de soldadura para realizar trabajos distintos a los de soldadura, sin necesidad de quitarse el casco.
Puede determinar el nivel de luz, por ejemplo, para trabajos de molienda.
La función de retardo se utiliza para ajustar el retardo de la iluminación.
Tres niveles de sensibilidad.

Descripción:

Pantalla de soldadura Speedglas 100-QR, con casco de seguridad 3M™ H-701 y filtro de soldadura 3M™ Speedglas™ 100 V.

Característica:

Se puede ajustar el nivel de brillo, por ejemplo, para el trabajo de rectificado.
Tres niveles de sensibilidad.
Compatible con la mayoría de los respiradores de transpiración desechables de 3M™.

Nota:

Use for welding applications