Ejecución:
Color de producto: Rosa
Longitud total: 22.86 m
Anchura total: 457.2 mm
Descripción:
Cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Pro con sistema adhesivo 3M ™ Comply 21920. Creada para montaje clichés en cilindros o camisas. Esta espuma rosa de proporciona una impresión de alta calidad en combinaciones de medios tonos, luces y bajo porcentaje de fondos
Característica:
Cinta adhesiva de espuma de doble cara en rosa, 0,51 mm, suave// Cinta adhesiva de espuma de doble cara en rosa, 0,51 mm, suave
Ideal para imprimir diseños de medios tonos con sólidos reducidos// Ideal para imprimir diseños de medios tonos con sólidos reducidos
Los microcanales exclusivos en ambos lados de la cinta evitan las burbujas no deseadas// Los microcanales exclusivos en ambos lados de la cinta evitan las burbujas no deseadas
Une de forma fiable la plancha de fotopolímero a la camisa de impresión o al cilindro de acero y evita el desprendimiento de los bordes durante la impresión
Diseñado para facilitar el montaje de la cinta y la placa
Nota:
Flexographic printing, flexographic printers
Mounting photopolymer plates to flexographic printing cylinders and sleeves
Used in combination, process and solid printing processes
3M sticky back tapes are designed for wide-web presses to print film or paper for flexible packaging industry