3M™ Film de poliéster FM01860N, 686 mm x 508 m, 1 rollo por caja.

Número de artículo: 7100160295
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Lámina de cubierta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100160295
    EAN / GTIN 00076308145620
    Número del fabricante 7100160295

    Descripción

    Ejecución:

    Allows for clean label removal without adhesive residue remaining on the substrates
    Full range of facestocks includes paper, vinyl, polyester, polypropylene (PP) and polystyrene
    Wide range of removable acrylic adhesives for indoor and outdoor applications
    Topcoated and non-topcoated materials allowing print flexibility

    Descripción:

    3M™ Película de poliéster FM01860N, transparente brillante, (espesor de la película 0,050mm) está equipada con un adhesivo removible de la serie R3500 (espesor 0,020mm) y una cubierta protectora de poliéster, siliconada en una cara (espesor 0,081mm)

    Característica:

    Puede etiquetarse mediante impresión por transferencia térmica
    Buena resistencia a los disolventes
    Resistente a la temperatura de - 29°C a +68°C
    Se puede etiquetar posteriormente mediante impresión por transferencia térmica