3M™ Cinta americana extrafuerte DT11, Negro, 48 mm x 55 m, 0.28 mm, 24 rollos por caja, envueltos individualmente

Número de artículo: 7100158377
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100158377
EAN / GTIN 50689330172288
Número del fabricante 7100158377
Número L L01310 1172

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Longitud total: 54.8 m
Anchura total: 48 mm

Descripción:

Fabricada con film de polietileno laminada con soporte de tela con una mezcla de adhesivo de caucho sintético/natural, esta resistente cinta permanece plana y se rasga del rollo limpiamente para usarla en una gran variedad de aplicaciones. La cinta americana extrafuerte DT11 de 3M™ está diseñada para ser una solución fiable para los desafíos de cada día y se adhiere a numerosos sustratos, como el plástico.

Característica:

Versátil con buen agarre para el uso diario en las aplicaciones más exigentes
Se adhiere al instante y se mantiene en superficies irregulares sin despegarse, incluso en la mayoría de los plásticos
El soporte de polietileno repelente al agua resiste el desgaste y la abrasión ligera
Sellado resistente a la humedad en muchas aplicaciones, por ejemplo, al aplicar lonas pesadas y sellar tuberías
Disponible en negro y plata

Nota:

Hanging polyethylene drapes
Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair