3M™ Cinta americana multiuso DT8, Plata, 48 mm x 55 m, 0.2 mm, 24 rollos por caja, envueltos individualmente

Número de artículo: 7100158345
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100158345
EAN / GTIN 50689330172257
Número del fabricante 7100158345

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Longitud total: 54.8 m
Anchura total: 48 mm

Descripción:

Fabricada con film de polietileno laminada con soporte de tela con una mezcla de adhesivo de caucho sintético/natural, esta fuerte cinta permanece plana y se rasga del rollo limpiamente para usarla en una gran variedad de aplicaciones. La cinta americana multiuso DT8 de 3M™ está diseñada para ser solución versátil, adaptable y de pegado rápido para aplicaciones exigentes.

Característica:

El adhesivo de caucho natural de alta pegajosidad proporciona una adhesión instantánea a una variedad de superficies, incluyendo metal, vidrio, plástico y hormigón sellado
La malla recubierta permite un fácil uso y manejo de la cinta y se puede arrancar fácilmente con la mano.
El material de soporte conformable se adapta bien a las superficies contorneadas
Aplicaciones de sujeción y agrupación ligeras para una amplia gama de materiales y sustratos.
Disponible en negro y plata

Nota:

Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair
Hanging polyethylene drapes