3M™ Cubitron™ II Banda 984F

Número de artículo: 7100157599
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100157599
EAN / GTIN 04054596565371
Número del fabricante 7100157599

Descripción

Ejecución:

Minimiza la fatiga del operador, ya que el grano abrasivo formado con precisión contenido en el producto requiere una presión de molienda más baja
La baja temperatura de molienda reduce el riesgo de colors de revenido y grietas por estrés inducidas por el calor.
Longitud total: 2.62 m
Anchura total: 1.32 m
La base YF es ideal para moler aleaciones de acero fino, cobalto-cromo y níquel con presión de contacto media a alta.

Descripción:

Las bandas abrasivas 3M™ Cubitron™ II 984F ofrecen un rendimiento revolucionario gracias al grano PSG 3M que corta el metal con gran limpieza. Nuestras bandas 984F incluyen un potenciador de lijado que las hace ideales para aplicaciones con presión media o alta.

Característica:

Reduzca la fatiga en el operario: el grano PSG 3M requiere menos presión de desbaste.
La temperatura de funcionamiento baja reduce el riesgo de decoloración y grietas de tensión derivadas del calor
El grano PSG 3M se fractura en puntas autoafilantes, para cortar con una velocidad excepcional y aumentar la productividad
Se aumenta la vida de la banda, lo que significa que con una única banda se producen más piezas y se requieren menos cambios de banda
El soporte de peso YF es excelente en aplicaciones de media o alta presión en acero inoxidable, cromo de cobalto y aleación de níquel

Nota:

Se utiliza para dimensionar láminas de metal y bobinas de metal o agregar patrón de grano a placas de acero inoxidable
Fija un grano en acero inoxidable, quita material y suelda