3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U

Número de artículo: 7100155302
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 200 Piezas
  • Pasos del pedido: 200 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100155302
EAN / GTIN 50051131313687
Número del fabricante 7100155302
Número L L51710 1611

Descripción

Ejecución:

Color del producto: Púrpura
Los granos abrasivos moldeados con precisión y autoafilables duran el doble que los abrasivos industriales convencionales
Las superficies de corte más afiladas significan menos presión de lijado, menos fricciousness y menos desgaste
La perforación de varios agujeros proporciona una excelente extracción de polvo
Hookit ™ cierre de gancho y bucle para un apoyo seguro y un cambio rápido

Descripción:

Consiga un corte y una durabilidad superiores con el Disco Abrasivo Multiagujeros 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ 737U en los pasos clave del proceso de lijado de reparación de automóviles. Nuestro disco abrasivo con grano triangular y con patrón multiagujeros es idóneo para eliminar pintura, dar forma a la masilla, afinar y realizar la preparación final antes de matizar o aparejar.

Característica:

Un 30% más de eliminación en comparación con otros abrasivos de alta calidad
Las superficies de corte más afiladas implican una menor presión de afilado, menos fricción y menos desgaste
Cierre de cierre por adherencia Hookit™ para una sujeción segura y cambios rápidos
Disponible en tamaños de grano de 80+ a 400+.