3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés E1920H, Morada, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Número de artículo: 7100152422
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100152422
EAN / GTIN 05900422102649
Número del fabricante 7100152422

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Rosa
Anchura total: 457 mm

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1920H. de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma rosa de 0,51 mm dispone de función de liberación de aire y alta adhesión del lado del cliché. Se utiliza para alta velocidad cuando predominan las imágenes con cuatricromías y semitonos.

Característica:

Cinta de montaje rosa para planchas flexográficas con alta adhesión en el lado de la plancha y microcanales que impiden la formación de burbujas de aire; H = mayor adhesión a la plancha// Cinta de montaje rosa para planchas flexográficas con alta adhesión en el lado de la plancha y microcanales que impiden la formación de burbujas de aire; H = mayor adhesión a la plancha
Espesor 0,51 mm// Espesor 0,51 mm
Suave// suave
Las tolerancias mínimas de grosor permiten a la impresora utilizar varias densidades de espuma en un trabajo de impresión para optimizar la calidad de la impresión// Las tolerancias mínimas de grosor permiten a la impresora utilizar varias densidades de espuma en un trabajo de impresión para optimizar la calidad de la impresión

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves