3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés E1320H, Amarilla, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Número de artículo: 7100152066
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100152066
EAN / GTIN 05900422102489
Número del fabricante 7100152066

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Anchura total: 457 mm

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1320H. de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma amarilla de 0,51 mm dispone de función de liberación de aire y alta adhesión del lado del cliché. Se utiliza para la impresión de alta velocidad de trabajos de combinación cuando las áreas de medios tonos superan a las sólidas.

Característica:

Cinta de montaje amarilla para planchas flexográficas con microcanales; H=mayor adherencia al cliché// Cinta de montaje amarilla para planchas flexográficas con microcanales; H=mayor adherencia al cliché
Para la combinación de medios tonos e impresión sólida// Para la combinación de medios tonos e impresión sólida
Medio suave// Medio suave
Excelente reposicionabilidad// Excelente reposicionabilidad

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves