Rollo de microabrasivo 272L 3M™

Número de artículo: 7100149783
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100149783
EAN / GTIN 04054596501898
Número del fabricante 7100149783

Descripción

Descripción:

El rollo de microabrasivo 3M™ 272L es una resina de óxido de aluminio micrométrica adherida a un soporte de film de poliéster de 5 mil. Nuestro microabrasivo incluye una superficie abrasiva de recubrimiento cerrado con un lubricante seco para resistir el embozo.

Característica:

Cuenta con un soporte de poliéster de alta resistencia.
Resistente al embozo
Impermeable
Excelente opción para tareas de microabrasión que requieren acabados de gran detalle
Fácil de usar
Manejo fácil de usar

Nota:

Empléelo en el proceso de acabado de piezas cilíndricas industriales y piezas de motores de pulido como árboles de levas o cigüeñales.