3M™ SecureFit™ 400 Gafas de seguridad, montura azul/gris, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente gris, SF402SGAF-BLU-EU, 20/caja

Número de artículo: 7100148052
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Schutzbrille

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100148052
EAN / GTIN 04054596531710
Número del fabricante 7100148052
Número L L01110 531

Descripción

Ejecución:

Cumple las especificaciones: EN 166:2001// Aprobado por la CE
Tipo de Producto: Gafas de seguridad
Puntas suaves en las patillas para una mayor comodidad.
Cantidad por caja: 20
Patillas acentuadas por colores, porque ¿qué significa que gafas de proteccis se verá bien?

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 400 ofrecen un diseño ligero con lentes de policarbonato sin montura, tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT)de 3M™, patillas anchas y flexibles y almohadillas nasales ajustables suaves.

Característica:

Cómoda gama de gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ con nariz y puntas de las patillas suaves y cómodas para mejorar la comodidad y el ajuste
El innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda. Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabeza.
El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos)
Disponible en una amplia variedad de colores de la lente
Lente de color naranja disponible para bloquear la luz azul
El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento
Las patillas planas y flexibles permiten combinar sin problema las gafas con orejeras y brindan una protección lateral sólida
Junta de espuma disponible que ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos
Inserto para lentes graduadas disponible

Nota:

Construcción
Producción industrial
Inspecciones
Trabajos ligeros de mantenimiento y reparación
Ingeniería mecánica