Ejecución:
Color de producto: Gris
Descripción:
El mono reutilizable 51851 de 3M™ tiene certificación CE de categoría III según las normas de Tipo 6 y EN 1149 para reducir la acumulación de carga estática. Fabricado con material de poliéster con hilos de fibra de carbono que se extienden verticalmente por el tejido, se puede lavar hasta 30 veces a 40 °C. También ofrece rodilleras y un panel trasero con ventilación para ofrecer el equilibrio óptimo entre protección y comodidad.
Característica:
El traje de protección 3M™ 51851 es reutilizable y se puede lavar 30 veces a 40 °C
Cumple con la norma EN 1149-5:2018 sobre las propiedades de protección antiestática
Rodilleras de espuma EVA
Ventilación trasera abierta
Puños de punto con presillas para el pulgar
2 bolsillos laterales y 1 bolsillo trasero