3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de lana, 9 in, 05753

Número de artículo: 7100145347
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Placa pulidora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100145347
    EAN / GTIN 50051131057536
    Número del fabricante 7100145347
    Número L L51710 1418

    Descripción

    Descripción:

    La 3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de lana se utiliza con compuestos de pulido y el 3M™ Adaptador de conexión rápida para alisar arañazos finos y eliminar manchas en la pintura en automóviles. Utilice nuestra boina de lana de doble cara para aplicaciones de abrillantado intenso. Elimina eficientemente los arañazos del abrasivo de acabado y otros defectos.

    Característica:

    Para eliminar los arañazos del lijado de acabado y otros defectos de la superficie de la pintura
    Cabezal de pulido para un gran arranque de virutas
    Menos piezas volantes
    Eliminación eficaz de la oxidación pesada gracias a la rápida eliminación

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra