3M™ Scotch-Brite™ Cepillo SF-FB 60x30x6mm ACRS

Número de artículo: 7100144560
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100144560
EAN / GTIN 04054596468368
Número del fabricante 7100144560

Descripción

Ejecución:

Film backing offers good flexibility and reduces friction
Add a good finish or remove burrs without gouging or undercutting the work piece
Belts resist loading and offer a consistent finish
Durable and long lasting
Fibers break down gradually to reveal fresh mineral, producing consistent cuts

Descripción:

La banda Surface Conditioning con soporte Film Scotch-Brite™ es una banda de tejido no tejido con un soporte de film de nailon suave, resistente y que soporta la tensión. Nuestras bandas están diseñadas para limpiar, acabar, desbastar y desbarbar de forma eficiente. Son aptas para su uso con platinas o cuando se requiere una fricción reducida.

Característica:

El soporte de film ofrece una flexibilidad adecuada y reduce la fricción.
Consiga un acabado adecuado o elimine las rebabas sin rayar ni marcar la pieza de trabajo.
Las bandas son resistentes al embozo y ofrecen un acabado uniforme.
Duraderas y resistentes.

Nota:

Úselas para la limpieza, el acabado, el desbaste y el desbarbado.
Las bandas son aptas para su uso con platinas o cuando se requiere una fricción reducida.
Úselas para iniciar aplicaciones de acabado.