3M™ Cinta de Polietileno 480, Incolora, 50 mm x 33 m, 0.13 mm

Número de artículo: 7100144010
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
Precio para 24 Unidad: 1429,20 €
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100144010
Copiar
EAN / GTIN 50051111918086
Copiar
Número del fabricante 7100144010
Copiar
Número L L01310 1147
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Cinta transparente para empalmes y reparaciones Nuestra cinta de polietileno 3M™ 480 se estira fácilmente y es muy conformable para crear un buen sellado en superficies irregulares. Su suave soporte proporciona buena resistencia a disolventes y alcalinos. Cumple con el estándar MIL STD 2041D (SH) para halógenos lixiviables, lo que la hace ideal para aplicaciones sensibles a la corrosión. El adhesivo acrílico se adhiere a diversas superficies y se puede utilizar en muchas tareas de sellado, protección, reparación y parcheado. Esta cinta elástica se puede usar en exterior durante plazos cortos a temperaturas entre -29 °C y 77 °C. Usos recomendados Empalme y parcheado de láminas de polietileno Reparación de toldos Sellado en superficies lisas e irregulares Protección de superficies Reparaciones de corta duración en exteriores

Ventaja:

  • El soporte de polietileno proporciona buena resistencia a disolventes y a productos químicos
  • El adhesivo acrílico transparente no amarillea y se adhiere a diversos materiales
  • El soporte extremadamente flexible permite que la cinta se estire y se ajuste a superficies texturadas e irregulares
  • El soporte de polietileno transparente aporta unas reparaciones más discretas
  • Buena resistencia a la abrasión, que añade durabilidad a reparaciones y empalmes
  • La cinta permanece adherida y flexible a temperaturas tan bajas como -29 °C

Recomendación:

  • Para empalmar y reparar películas de polietileno