Ejecución:
Banda de lijado universal para operaciones generales de lijado en el rango de presión media y baja
Mezcla de óxido de aluminio y grano cerámico formado con precisión / de P320 a 100 % de óxido de aluminio
Longitud total: 1.9 m
Anchura total: 930 mm
Granulacinfests n / granulometer intervals of 36+ a 240+ / P320, P400
Descripción:
La banda 384F 3M™ es una banda de óxido de aluminio de gran calidad de uso general con un soporte de duración adicional. Nuestras bandas presentan granos abrasivos de corte rápido adheridos con resina a un duradero soporte X de poliéster. Se recomienda su uso en sustratos metálicos y madera.
Característica:
Rendimiento fiable y consistente en todos los sustratos
El soporte impermeable soporta aplicaciones en mojado y en seco
El soporte tipo X permite realizar tareas intensivas de lijado y rectificado.
Soporta presiones y temperaturas elevadas
Apto para su uso en lijadora backstand o en motor de bancada, y para el lijado automatizado, el rectificado con banda portátil y el acabado y rectificado con banda ancha
Elija entre granos de 36+ a 220+ y de P320 a P400
Nota:
Úselos para aplicaciones de desbarbado de metales, aplicaciones metalúrgicas en general y determinadas aplicaciones de carpintería