3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica LSE-110WF, Blanca, 25 mm x 33 m, 1.1 mm

Número de artículo: 7100143321
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 7 Piezas
  • Pasos del pedido: 7 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100143321
EAN / GTIN 04054596461710
Número del fabricante 7100143321
Número L L01310 1862

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Longitud total: 33 m
Anchura total: 25 mm

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ LSE-110WF. Es un adhesivo acrílico modificado blanco y de 1,1 mm a ambas caras de un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura, tornillos y otras formas de sujeción mecánica. La familia de cintas 3M™ VHB™ LSE resuelve el problema que plantea unir elementos de baja energía superficial (LSE) y ofrece resultados duraderos a diferencia de otras soluciones, que requieren ayudas adicionales o un tratamiento especial de las superficies. Crea uniones de gran rendimiento sin necesidad de imprimar en sustratos difíciles de unir como PP, TPO, TPE y materiales compuestos. Al eliminar la necesidad de imprimar en los procesos de producción, la familia de cintas LSE aumenta la productividad y reduce el uso de productos químicos perjudiciales en sus instalaciones. Su excelente durabilidad y tolerancia a un amplio rango de temperaturas asegura un rendimiento de elevada resistencia y fiabilidad en interiores y exteriores. Este método rápido y sencillo de unión permanente ofrece una elevada resistencia, flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y excelentes propiedades de expansión térmica, por lo que resulta una solución ideal para unir materiales diferentes.

Característica:

Pegado rápido y fácil y durabilidad de alto rendimiento// Pegado rápido y fácil y durabilidad de alto rendimiento// Adhesivo acrílico modificado blanco de 1,1 mm con núcleo de espuma acrílica flexible
Adhiere plásticos y composites de baja energía superficial sin promotores de adhesión// Resistencia de uso inmediato gracias al adhesivo sensible a la presión; puede utilizarse sin tratamiento químico previo de la superficie
Excelente para su uso en exteriores, resistente a los rayos UV y a los disolventes// La junta adhesiva casi invisible garantiza un diseño optimizado
Cinta adhesiva de doble cara de 1,1 mm de espesor, blanca y de alto rendimiento, fabricada con adhesivo acrílico modificado para pegar polímeros de baja energía (LSE) sin promotores de adhesión// Cinta adhesiva de doble cara de 1,1 mm de espesor, blanca y de alto rendimiento, fabricada con adhesivo acrílico modificado para pegar polímeros de baja energía (LSE) sin promotores de adhesión// Alta resistencia al envejecimiento
Proporciona un sellado permanente contra el agua, la humedad y otros// Puede sustituir a los métodos de unión mecánica (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos: Elimina la necesidad de taladrar, amolar, atornillar, soldar y la posterior limpieza y acabado// Puede sustituir a los métodos de unión mecánica (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos: Elimina la necesidad de taladrar, amolar, atornillar, soldar y la posterior limpieza y repaso
Alta absorción de carga dinámica, amortigua las vibraciones y los choques// La alta absorción de carga dinámica reduce las vibraciones y los choques
Sellado permanente contra el agua, la humedad, etc.// No es necesario taladrar, lijar, repintar, atornillar, soldar o volver a limpiar.
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diversos
Diseñado para uso en interiores y exteriores

Nota:

Para pegar los paneles a los marcos
Para pegar elementos de refuerzo a los paneles, por ejemplo, elementos de techo
Para pegar las ventanas de los objetivos a las carcasas de las cámaras
Para pegar material decorativo, adornos o accesorios
Para pegar placas de identificación, logotipos y señales