3M™ Hoja para Lijado de Alto Agarre, 139 mm x 114 mm, P1500, 35115

Número de artículo: 7100142957
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100142957
EAN / GTIN 50051131351153
Número del fabricante 7100142957
Número L L51710 588

Descripción

Ejecución:

Excelente rendimiento de extracción para molienda en seco y húmedo
El material antideslizante facilita el manejo y elimina la necesidad de accesorios.
Longitud total: 114 mm
Anchura total: 139.7 mm
Se ha demostrado que mejora la productividad en una amplia gama de aplicaciones de rectificado manual

Descripción:

Las Hojas para Lijado de Alto Agarre 3M™ están diseñadas para aplicaciones de lijado manual en procesos de preparación y acabado de pinturas.

Característica:

Excelente rendimiento abrasivo en lijado en húmedo y en seco
El material de agarre facilita el uso y elimina la necesidad de utilizar un accesorio.
Tacto nuevo y único del producto.
Rendimiento superior para conseguir una solución económica de lijado manual.
Se ha demostrado que mejora la productividad en muchas aplicaciones de lijado manual