3M™ Hoja para Lijado de Alto Agarre, 139 mm x 114 mm, P2000, 35116

Número de artículo: 7100142883
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Tejido abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100142883
    EAN / GTIN 50051131351160
    Número del fabricante 7100142883
    Número L L51710 1628

    Descripción

    Ejecución:

    Excelente rendimiento de extracción para molienda en seco y húmedo
    El material antideslizante facilita el manejo y elimina la necesidad de accesorios.
    Longitud total: 114 mm
    Anchura total: 139.7 mm
    Se ha demostrado que mejora la productividad en una amplia gama de aplicaciones de rectificado manual

    Descripción:

    Las Hojas para Lijado de Alto Agarre 3M™ están diseñadas para aplicaciones de lijado manual en procesos de preparación y acabado de pinturas.

    Característica:

    Excelente rendimiento abrasivo en lijado en húmedo y en seco
    El material de agarre facilita el uso y elimina la necesidad de utilizar un accesorio.
    Tacto nuevo y único del producto.
    Rendimiento superior para conseguir una solución económica de lijado manual.
    Se ha demostrado que mejora la productividad en muchas aplicaciones de lijado manual