3M™ Cubitron™ II Discos de Desbaste Flexible Grinding, T27, 178 mm x 3 mm x 22.23 mm 36+

Número de artículo: 7100140058
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100140058
EAN / GTIN 58850304194977
Número del fabricante 7100140058
Número L L51710 509

Descripción

Ejecución:

Mecanizado más rápido: Más piezas/horas de producción
Mayor vida útil: Menor coste/aplicación
Menos presión, gracias a la alta eficiencia de corte
Menos vibración: Mayor comodidad para el usuario
Este disco de desbaste debe utilizarse siempre con un plato de apoyo especial.

Descripción:

El disco de desbaste flexible 3M™ Cubitron™ II está diseñado para ayudarle a desbastar, dar forma y lijar lo más rápido posible en una amplia variedad de materiales metálicos. Utiliza el grano de forma precisa PSG de 3M, que corta de forma rápida y cómoda, y ofrece mayor flexibilidad.

Característica:

Procesamiento más rápido: más piezas de producción por hora.
Mayor duración - menor coste / aplicación
Menos presión - gracias al corte alto
Menos vibraciones: gran comodidad para el usuario
Contenido: Se incluyen dos almohadillas de soporte en cada caja (50 discos).