3M™ Cubitron™ II Discos de Desbaste Flexible Grinding, T27, 115 mm x 3 mm x 22.23 mm 36+

Número de artículo: 7100140056
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 200 Piezas
  • Pasos del pedido: 200 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100140056
EAN / GTIN 58850304194939
Número del fabricante 7100140056
Número L L51710 733

Descripción

Ejecución:

Mecanizado más rápido: Más piezas/horas de producción
Mayor duración - menor coste / aplicación
Menos presión - gracias al corte alto
Menos vibración: Mayor comodidad para el usuario
Este muela de desbaste debe utilizarse siempre con un plato de apoyo especial.

Descripción:

El disco de desbaste flexible 3M™ Cubitron™ II está diseñado para ayudarle a desbastar, dar forma y lijar lo más rápido posible en una amplia variedad de materiales metálicos. Utiliza el grano de forma precisa PSG de 3M, que corta de forma rápida y cómoda, y ofrece mayor flexibilidad.

Característica:

Procesamiento más rápido: más piezas de producción por hora.
Menos vibraciones: gran comodidad para el usuario
Este disco de desbaste debe utilizarse siempre con un plato de apoyo especial.
Contenido: Se incluyen dos almohadillas de soporte en cada caja (50 discos).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra