3M™ Cinta Transferidora 465, 1200 mm x 55 m

Número de artículo: 7100139482
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100139482
EAN / GTIN 05010027153745
Número del fabricante 7100139482

Descripción

Ejecución:

También disponible en versión ATG
Lámina adhesiva sin soporte
Longitud total: 55 m
Anchura total: 1200 mm
Optimización de procesos

Descripción:

La cinta transferidora adhesiva 465 de 3M™ es un adhesivo acrílico 400 de alta pegajosidad, de 50 µm y con liner de papel kraft densificado n.º 60 de 90 µm.

Característica:

Cinta transferidora adhesiva de 50 µm, con liner de fácil separación, adecuada para aplicaciones manuales. Cinta transferidora adhesiva con fibra.// Cinta transferidora adhesiva de 50 µm, con liner de fácil separación, adecuada para aplicaciones manuales. Cinta transferidora adhesiva con fibra.// Ofrece una unión limpia y permanente a materiales ligeros
Excelente pegajosidad inicial para mejorar la rentabilidad// Se utiliza en aplicaciones de impresión tales como empalmes, inicios de bobinas, flexos y laminados// Se utiliza en aplicaciones de impresión tales como empalmes, inicios de bobinas, flexos y laminados
Alta pegajosidad y excelente adhesión a la mayoría de los tipos de papel. Buen comportamiento en bajas temperaturas y buena resistencia a pelado en diversas superficies.// Alta pegajosidad y excelente adhesión a la mayoría de los tipos de papel. Buen comportamiento en bajas temperaturas y buena resistencia a pelado en diversas superficies.// Se une bien a superficies lisas y con texturas moderadas
Consiga un equilibrio excelente entre alta adhesión inicial (pegado rápido), buen poder de sujeción y resistencia a cizalladura// Consiga un equilibrio excelente entre alta adhesión inicial (pegado rápido), buen poder de sujeción y resistencia a cizalladura// Ofrece buena resistencia a los rayos UV y a disolventes
Se adapta fácilmente a las curvas y los contornos
Con liner de fácil separación, adecuado para aplicaciones manuales
Muy buena resistencia UV// Muy buena resistencia UV

Nota:

Empalme de láminas, films y tejidos
Adhesivo de laminación para espumas y fotos
Sujeción de placas metálicas y de plástico
Montaje de artículos de promoción y pósteres
Para la fijación de una amplia variedad de materiales como metal, laca, la mayoría de los plásticos, papel, cartón, Madera, vidrio