3M™ Disco de Corte Silver plano, T41, 100 mm x 0.9 mm x 6 mm, PN51771

Número de artículo: 7100139213
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100139213
    EAN / GTIN 05902658104404
    Número del fabricante 7100139213

    Descripción

    Ejecución:

    Corta rápidamente tubos metálicos, manguitos, chapas planas y otras piezas de trabajo
    Los granos de precisión de 3M cortan excepcionalmente rápido, ayudando a aumentar la productividad
    Discos duraderos con gran rendimiento
    Adecuado para una amplia gama de materiales como el acero dulce y el acero inoxidable
    Diseñado para su uso con las herramientas y accesorios adecuados

    Descripción:

    El disco de corte Silver 3M™ está diseñado para ofrecer una combinación inigualable de rendimiento y valor. Corta rápidamente tuberías metálicas, tubos y láminas planas. El disco de larga duración utiliza nuestro grano de precisión PSG para ofrecer un corte rápido y uniforme.

    Característica:

    Lentes duraderas con grandes características de rendimiento
    Nota de seguridad: sólo está previsto su uso con herramientas con capuchón de protección homologado (según DIN EN 12413 para abrasivos aglomerados)

    Nota:

    Adecuado para aplicaciones en una amplia gama de industrias, como la construcción naval, el ferrocarril y otras aplicaciones metalúrgicas.
    Permite el corte rápido de tubos metálicos y chapas planas