3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle, BB-ZB, 195 mm x 25 mm x 32 mm, P120, C-Type

Número de artículo: 7100138338
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo satinador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100138338
EAN / GTIN 50048011331305
Número del fabricante 7100138338
Número L L51710 785

Descripción

Ejecución:

Variante más flexible (tipo C)
Suave y adaptable
Construcción fundida
Anchura total: 25.4 mm

Descripción:

El cepillo radial Bristle Scotch-Brite™ está formado por una mezcla de grano abrasivo cerámico de 3M™ con óxido de aluminio y cerdas moldeadas y flexibles, aunque firmes, que ofrecen un mayor contacto con la superficie que los cepillos metálicos. Estos cepillos conservan sus propiedades abrasivas durante toda su vida útil.

Característica:

Tipo más flexible (tipo C)
Suave y adaptable
Construcción de fundición
No se aflojan las piezas metálicas
Uso en sistema de robot, amoladora de banco, amoladora recta o eje flexible
No se atasca
No hay vibración
Resultado de trabajo constante durante toda la vida útil de la herramienta
Acabado consistente
Adaptación óptima a la pieza correspondiente
Resultado del trabajo rápido y eficaz

Nota:

Para su uso en equipos robóticos, amoladoras de banco, amoladoras rectas o ejes flexibles
Limpieza, decapado, desbarbado, mezcla en prácticamente todos los materiales.
Especialmente para las superficies de fuerte contorno