3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle, 195 mm x 25 mm x 32 mm, P80

Número de artículo: 7100138333
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo satinador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100138333
EAN / GTIN 50048011330827
Número del fabricante 7100138333
Número L L51710 736

Descripción

Ejecución:

Tipo A: Variante más agresiva con cerdas angulares Tipo C: Variante más flexible con cerdas en forma de C Para piezas de trabajo particularmente exigentes Tipo S: Variante más agresiva con cerdas rectas
Para aplicaciones en zonas de difícil acceso
Ideal para aplicaciones de limpieza y desbarbado ligero
Anchura total: 25.4 mm
Cepillo de plástico sólido mezclado con grano de cerámica

Descripción:

El cepillo radial Bristle Scotch-Brite™ está formado por una mezcla de grano abrasivo cerámico de 3M™ con óxido de aluminio y cerdas moldeadas y flexibles, aunque firmes, que ofrecen un mayor contacto con la superficie que los cepillos metálicos. Estos cepillos conservan sus propiedades abrasivas durante toda su vida útil.

Característica:

Tipo A: Versión más agresiva con cerdas en ángulo Tipo C: Versión más flexible con cerdas en forma de C para piezas especialmente exigentes Tipo S: Versión más agresiva con cerdas rectas
Para aplicaciones en zonas de difícil acceso
Ideal para aplicaciones de limpieza y desbarbado ligero
Resultados de trabajo consistentes durante toda su vida útil
Cepillo de plástico sólido con grano de cerámica
Utilización en sistema robotizado, amoladora de banco, amoladora recta o eje flexible

Nota:

Mezcla en casi todos los materiales, uso en sistema de robot, soporte de lijado, amoladora recta o eje flexible