3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle. Segmentos de Reemplazo

Número de artículo: 7100138304
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 70 Piezas
  • Pasos del pedido: 70 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cepillo satinador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100138304
EAN / GTIN 00048011331799
Número del fabricante 7100138304
Número L L51710 176

Descripción

Ejecución:

Tipo A: Variante más agresiva con cerdas angulares Tipo C: Variante más flexible con cerdas en forma de C Para piezas de trabajo particularmente exigentes Tipo S: Variante más agresiva con cerdas rectas
Para aplicaciones en zonas de difícil acceso
Ideal para aplicaciones de limpieza y desbarbado ligero
Anchura total: 25.4 mm
Cepillo de plástico sólido mezclado con grano de cerámica

Descripción:

El disco de reemplazo para cepillo radial Bristle Scotch-Brite™ está formado por cerdas flexibles moldeadas rellenas con grano abrasivo cerámico de 3M™. Hemos diseñado las cerdas para que sean flexibles pero firmes con objeto de que puedan llegar hasta los contornos y ofrecer un acabado de alta calidad en todas las superficies ejerciendo una mínima presión.

Característica:

Tipo A: Versión más agresiva con cerdas en ángulo Tipo C: Versión más flexible con cerdas en forma de C para piezas especialmente exigentes Tipo S: Versión más agresiva con cerdas rectas
Para aplicaciones en zonas de difícil acceso
Ideal para aplicaciones de limpieza y desbarbado ligero
Resultados de trabajo consistentes durante toda su vida útil
Cepillo de plástico sólido con grano de cerámica
Utilización en sistema robotizado, amoladora de banco, amoladora recta o eje flexible

Nota:

Para su uso en equipos robóticos, amoladoras de banco, amoladoras rectas o ejes flexibles
Mezcla en casi todos los materiales, especialmente en las superficies muy contorneadas