3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RD-ZB, 50.8 mm x 9.52 mm, P120

Número de artículo: 7100138294
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 80 Piezas
  • Pasos del pedido: 80 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cepillo satinador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100138294
EAN / GTIN 50048011301209
Número del fabricante 7100138294

Descripción

Ejecución:

Tipo A: Versión más agresiva con cerdas en ángulo Tipo C: Versión más flexible con cerdas en forma de C para piezas de trabajo especialmente exigentes
Para aplicaciones en zonas de difícil acceso
Ideal para aplicaciones de limpieza y desbarbado ligero
Resultados de trabajo constantes durante toda la vida útil
Cepillo de plástico macizo con grano de cerámica

Descripción:

El disco Bristle radial Scotch-Brite™ 3M incluye grano cerámico y cerdas moldeadas y flexibles para una mayor superficie de contacto que los cepillos de alambre, y mantiene las propiedades abrasivas durante toda la vida útil del disco. Nuestro disco de funcionamiento rápido elimina los defectos de la superficie, entre los que se incluyen la pintura, las manchas, las quemaduras y el óxido en áreas de gran tamaño.

Característica:

Tipo A: Versión más agresiva con cerdas en ángulo Tipo C: Versión más flexible con cerdas en forma de C para piezas especialmente exigentes
Ideal para aplicaciones de limpieza y desbarbado ligero
Puede utilizarse en amoladoras rectas o ejes flexibles

Nota:

Utilización en eje recto o flexible
Mezcla en casi todos los materiales, especialmente en las superficies con contornos fuertes
Utilización en la industria general y en sectores como el aeroespacial, la automoción, la metalurgia y el transporte
Para decapar, desbarbar, matizar, acabar, pulir, limpiar y eliminar revestimientos