Ejecución:
Color de producto: Amarillo
Ideal para aplicaciones de limpieza y desbarbado ligero
Cambio rápido de disco gracias al sistema de cambio rápido Roloc™
Resultados de trabajo constantes a lo largo de toda la vida útil
Adapta los contornos y formas de la pieza de trabajo (longitud de cerda aprox. 16 mm)
Descripción:
Bristle Scotch-Brite™ Roloc™ está compuesto por grano cerámico mezclado con óxido de aluminio y por cerdas moldeadas y flexibles que ofrecen un mayor contacto con la superficie que los cepillos metálicos y mantienen sus propiedades abrasivas a lo largo de la vida útil del disco.
Característica:
Las cerdas moldeadas y rellenas de abrasivo superan a los cepillos metálicos en el decapado, el desbarbado, el desbaste, el acabado, el pulido y la limpieza.
La mezcla de grano cerámico ofrece una calidad de acabado superior a lo largo de la vida útil del disco.
El espaciado entre las cerdas es ideal para la eliminación de revestimientos y otras sustancias que provocan un gran embozo.
Las cerdas flexibles se adaptan a los contornos para producir acabados uniformes, incluso en las piezas complejas.
El cómodo sistema de conexión 3M™ Roloc™ permite cambiar los discos de forma rápida y sencilla durante los procesos de acabado de varios pasos.
Utilizar en pizarra angular
Nota:
Úselo para limpiar, desbarbar, desbastar, acabar y pulir de forma eficiente.
Una alternativa segura a los cepillos metálicos, los productos químicos y los compuestos abrasivos.