3M™ Versaflo™ Pieza de ajuste facial ignífuga, M-937

Número de artículo: 7100137903
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100137903
EAN / GTIN 04054596293199
Número del fabricante 7100137903
Número L L01140 51

Descripción

Ejecución:

Pieza de repuesto para los cabezales 3M™ Versaflo™ de las series M-100 y M-300.

Descripción:

La pieza de ajuste facial ignífuga 3M™ Versaflo™ M-937 está diseñada para su uso con productos 3M™ Versaflo™ de las series M-100, M-200 y M-300.

Característica:

Junta frontal de repuesto
Retardante de la llama
Fácil de sustituir
Destinado a los cabezales de las series 3M™ Versaflo™ M-200 y M-300.
Color: Negro
Tiene la marca CE

Nota:

Para cabezales de la serie 3M™ Versaflo™ M-200 y M-300.