3M™ Cinta Selladora 4411B, Negra, 50 mm x 5.5 m, 1.0 mm, Blíster

Número de artículo: 7100137163
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100137163
EAN / GTIN 04054596382794
Número del fabricante 7100137163
Número L 083771 50X5,5

Descripción

Ejecución:

Color del producto: Negro
El adhesivo pegajoso se adhiere al contacto para una unión inmediata sin tiempo de secado, rezumado ni limpieza.
Longitud total: 5,5 m
Anchura total: 50 mm
El soporte se puede pintar y ofrece un aspecto limpio

Descripción:

La cinta selladora 3M™ 4411B es una cinta adhesiva de una cara acrílica de color blanco traslúcido y 1 mm de espesor muy conformable, cuyo soporte es una lámina ionomérica de altas prestaciones. Nuestra cinta está específicamente diseñada para ofrecer un sellado profesional sobre una junta, corte o grieta ya existente expuestos a luz solar directa, así como a temperaturas o condiciones de humedad extremas.

Característica:

Cinta de sellado acrílica de una cara con robusto soporte de ionómero// Muy buena resistencia a muchos disolventes industriales comunes así como a altas temperaturas
Interior y exterior// El adhesivo de alta adherencia se adhiere al contacto con efecto inmediato, sin necesidad de secado, goteo ni limpieza
Cinta conformable de 1 mm de grosor en color negro que proporciona un sellado eficaz sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos// Negro
Duradero soporte ionomérico resistente a los rayos UV y a la exposición química// Muy flexible y conformable
Adherencia instantánea muy elevada// El soporte se puede pintar y ofrece un aspecto limpio
Sellado sobre juntas, uniones o penetraciones existentes// Alta resistencia a la temperatura, a la intemperie y a los rayos UV
Resultados de sellado profesionales incluso en exteriores// Muy buena resistencia a la humedad
Se puede pintar
Muy buena resistencia al envejecimiento

Nota:

Puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones de sellado difíciles
Ideal para el sellado de vigas de techo, así como para el sellado mecánico de vigas de techo en vehículos comerciales

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra